カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(4)
  • SMC(89)
  • ホンダ(66)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • サンドビック(29)
  • サトーパーツ(17)
  • BIG DAISHOWA(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • カワムラサイクル(14)
  • 嵯峨電機工業(13)
  • 廣杉計器(13)
  • NACHI(不二越)(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ELPA(9)
  • 東海キャスター(9)
  • A.S.H(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • 三木プーリ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-40」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:40 SL 61シリーズ SL BEF 4 B AMPHENOLAmphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:40 SL 61シリーズ SL BEF 4 BAMPHENOL
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 40シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 37極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 37極 オスAMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様コンタクト数 = 37取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 175 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol バックシェル シェルサイズ:40 オス to メス 47380 AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:40 オス to メス 47380AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = SL1シリーズシェルサイズ = 40ボディ向き = ストレートオス・メス = オス to メスIP保護等級 = IP55長さ = 78.8 mm, 86.5 mm
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 5極 オスAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 25A定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オスAMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 22極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 22極 オスAMPHENOL
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メスAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メスAMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
ss-40特集