カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電気材料(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • イトーキ(181)
  • ホンダ(86)
  • マルゼン[厨房機器](84)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • SMC(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • サトーパーツ(26)
  • NACHI(不二越)(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • 三木プーリ(21)
  • brembo(21)
  • 廣杉計器(20)
  • フリーベアコーポレーション(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • A.S.H(15)
  • MICROCHIP(15)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-4」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
97-3106A-10SL-4S AMPHENOL97-3106A-10SL-4SAMPHENOL
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
97-3101A-10SL-4P AMPHENOL97-3101A-10SL-4PAMPHENOL
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 97, シリーズ, オス, 2極 97-3101A-10SL-4P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 97, シリーズ, オス, 2極 97-3101A-10SL-4PAMPHENOL
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数2シリーズ97動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ10SLオス・メスオス
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4SAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS定格電圧(V)700定格電流(A)13シェルサイズ4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブル接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極AMPHENOL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4979アズワン品番65-7566-73
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 10 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4692アズワン品番65-7559-07
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:40 SL 61シリーズ SL BEF 4 B AMPHENOLAmphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:40 SL 61シリーズ SL BEF 4 BAMPHENOL
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 40シリーズ SL 61パネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり
Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4 AMPHENOLAmphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:10SL, 12S 97-3057-4AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Amphenol97シリーズケーブルクランプMS3057です。Amphenol97シリーズのケーブルクランプは、チューブで保護されたケーブル又はワイヤを被覆するジャケットです。
長さ(mm)25.4シリーズ97シェルサイズ10SL,12Sねじサイズ5/8in-24併用可能製品ジャケットケーブル、ワイヤはチューブで保護接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M8 CONN CABLE SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN CABLE SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,680税込1,848
1個
5日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0148アズワン品番65-7577-37
M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 180°AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M8P CONN ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8P CONN ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M12 SHIELDED CABLE CONN AMPHENOLM12 SHIELDED CABLE CONNAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
M12 SCREW IN MALE CONN AMPHENOLM12 SCREW IN MALE CONNAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M8P CONN ASSY SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8P CONN ASSY SCREW 4PIN F CONN F PINAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M12 SCREW IN FEMALE CONN AMPHENOLM12 SCREW IN FEMALE CONNAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 4 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0147アズワン品番65-7570-86
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 mIt is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80℃ Water and dust proof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7400-76
センサアクチュエータケーブル コア数:4 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof2mItiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-59
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7399-99
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof1mItiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-05
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入AMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7398-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7405-70