「sl1-a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TheAmphenolIndustrialsensoractuatorcablehas4pinfemaleconnectorandhascablelengthof1m。Itiswithstrainreliefwithleadcable.Operatingtemperaturefrom-20to80℃Wateranddustproof
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4
アズワン品番65-7398-05
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5
アズワン品番65-7400-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5
アズワン品番65-7397-78
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755
アズワン品番65-7584-12
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12●コード番号:237-2752
アズワン品番65-7368-26
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741
アズワン品番65-7368-20
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 4 pins。The pins are made from copper alloy and has gold plating。The cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4
アズワン品番65-7398-89
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:231-0146
全長(m)1
芯数(C)4
アズワン品番65-7405-70
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連キーワード