カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • ENDY(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • NAVC(ナビック)(1)
  • RealSense(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • アークヒル(1)
  • エーモン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • マル信無線電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma fakra」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャック AMPHENOL

    RF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャック

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:FAKRA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1602-64
  • RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1604-11
  • RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203アズワン品番65-7720-78
  • RF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 FAKRA プラグ 50 Ω PCB

    AMPHENOL
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    16日以内出荷
  • RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB AMPHENOL

    RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1632-55
関連キーワード
sma sma コネクタ特集