カテゴリ
- 制御機器(8)
- バッテリー・電装(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- 防犯用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fakra」の検索結果

RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1604-11
アンテナ変換コード JASOからFAKRA 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード FAKRAからJASO 0.2m
ENDY¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準)長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TU6003 Conn Kit FAKRA CL2 10P
アクシスコミュニケーションズ¥6,798税込¥7,4781台翌日出荷FAKRAコネクター圧着キット。AXIS TU6004-Eケーブル用FAKRAコネクター。10個入りパックで販売保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷から16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
RF 同軸 アダプタ FAKRA ジャック-SMA ジャック
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:FAKRA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1602-64
RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1632-55
アンテナ変換コード 欧州車
ENDY(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。長さ(m)0.4ケーブル同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1袋 2個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203アズワン品番65-7720-78
RealSense Depth Camera D555
RealSense¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷RealSense Depth Camera D555は、チップレベルでPower over Ethernet (PoE) インターフェースを搭載し、USBおよびGMSL/FAKRA製品からなるメーカーのポートフォリオを拡充します。その他【SoC】RealSense SoC V5温度(℃)【動作ケース】-20~50解像度最大1280×720使用環境屋内/屋外視野角【視野角(水平×垂直)】RGB:90°×65°/深度:87°×58°測定距離最小26cm(VGA)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大90 FPSUSBタイプUSB-C(電源供給に使用可能)イメージセンサーグローバルシャッターIP等級IP65PoE対応RJ45
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1セット 160個入
AMPHENOL¥85,980税込¥94,5781セット(160個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(160個入り)●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3202アズワン品番65-7666-59
RealSense Depth Camera D457
RealSense¥259,800税込¥285,7801台32日以内出荷・RealSense デプスカメラ D457 は、メーカー初の GMSL/FAKRA 高帯域幅ステレオカメラです。・D457 は IP65 グレードの筐体を備え、粉塵の侵入や浸水から保護します。・D457 は Maxim シリアライザチップをオンボードで搭載しています。・ストリームをデコードするには、ホスト側に Maxim デシリアライザが必要です。仕様【Form Factor】Camera Peripheral【Vision Processor Board】RealSense Vision Processor D4モジュール【カメラ】RealSense Module D450適合範囲.6 to 6m精度【深度】<2% at 4 mセンサー【RGB】Global Shutter機構【取付】- One 1/4-20 UNC thread mounting point、- Two M4 thread mounting points、- Tripod解像度【深度ストリーム出力】Up to 1280 × 720【RGBセンサー】1 MP【RGBフレーム】1280 × 800使用環境Indoor/Outdoor寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】124×29×36視野角87° × 58°【RGBセンサー】90° × 65°コネクタGMSL/FAKRARoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【深度ストリーム出力】Up to 90 fps【RGB】30 fps距離【最小深度】~52 cm(at Max Resolution)イメージセンサーGlobal Shutterテクノロジー【深度】Stereoscopic
BMWミニ クロスオーバー用カーAVトレードインキット
カナテクス¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。適合車種ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](XD16,XD20A,XD20F,ZA16,ZB20,ZC16,ZC16A)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](XDJCW)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](SS16,SS16A,SS16SA)、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1](SSJCW)構成部品パネル、カバー、ブラケット、インピーダンス変換器、スピーカーユニット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、変換器用コード(灰)(白)、アンテナ変換コード(FAKRA⇒JASO)、クッションテープ、その他適合メーカーBMWミニ