カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(38)
- JST(日本圧着端子製造)(16)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- カツイチ(6)
- スーパーツール(3)
- タカチ電機工業(7)
- トスロン(4)
- 丸一ゴム工業(2)
- 井口機工製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- 扶桑精機(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 東栄管機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sn0013」の検索結果
特価

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, メス, 10 (信号)、3 (電源 / 同軸)極
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。