カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(615)
  • 農業機械(232)
  • 切削工具(108)
  • 作業工具(93)
  • 制御機器(90)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 建築金物(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自転車部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-10x」の検索結果

関連キーワード
1,541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOLT,LINK A L 10X  90131MKEA00 ホンダBOLT,LINK A L 10X 90131MKEA00ホンダ
809税込890
1個
5日以内出荷
ルーペ モノタロウルーペモノタロウ(76件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
359税込395
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●伝播遅延テスト条件:15pF●低レベル出力電流 Max:24mA●論理回路:FXL寸法(mm)2.1×1.6×0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6、(Min) 1.11チップ当たりのエレメント数1高レベル出力電流(mA)-24最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40出力タイプ3ステート
シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCOシリコーンスポンジ 角紐TRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から翌日出荷
長さ(m)5材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)超硬ロータリーバーPROMOTE(プロモート)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
PE管L継手Φ10xΦ7*1 ノーリツPE管L継手Φ10xΦ7*1ノーリツ
619税込681
1個
4日以内出荷
PE管L継手Φ10xΦ10*1 ノーリツPE管L継手Φ10xΦ10*1ノーリツ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC12.7sq. ディープソケットレンチセットKTC
37,980税込41,778
1セット(15個)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.0仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
PE管分岐L継手Φ10xΦ7*1 ノーリツPE管分岐L継手Φ10xΦ7*1ノーリツ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
6,698税込7,368
1本
当日出荷から11日以内出荷
ホッチキス針  ポジティ コクヨホッチキス針 ポジティコクヨ
159税込175
1箱(1000本×2パック)
当日出荷
10号針1000本入り×2箱パック商品です。
仕様針号数10号針質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×12×128
オーバルグリップレバー ElesaオーバルグリップレバーElesa
999税込1,099
1個
当日出荷
オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。
材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマウントシリンダ 押出単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 押出単動形コガネイ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズコガネイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト XLS+)レイニン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
クランプレバー(おねじ)左ネジタイプ MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ)左ネジタイプMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(左)
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-AlEIKO(栄工舎)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
マルチマウントシリンダ 引込単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 引込単動形コガネイ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
オーバルグリップレバー イマオコーポレーションオーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番105-6018形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー使用温度範囲(℃)-20~90グリップ径(Φmm)32レバー長さ(mm)100取付部おねじねじ径MM10×1.5材質(シャフト)SS400取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズコガネイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス両ロッド複動形
超硬スーパーミニアンギュラ アルミ用 CSMS-Al EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニアンギュラ アルミ用 CSMS-AlEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)±0.05
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオンフジキン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から46日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
5,590税込6,149
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
ドリル HS S柄 CDL イワタツールドリル HS S柄 CDLイワタツール
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-10 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-10SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-AlEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
ジグシリンダC 複動形 CDAL10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAL10シリーズコガネイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形
LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FLオーツカ光学
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
LED照明拡大鏡”ENVL-CL型” オーツカ光学LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”オーツカ光学
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+9調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
ボールポイントLーレンチ エクストラロング10mm BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング10mmBONDHUS
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
先端形状ボールポイント付
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL河村電器産業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
関連キーワード
...