カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ナカ工業(4)
- ニツコー熔材工業(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ニッタ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 山金工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- ナロック(NAROC)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sn3/16」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5234アズワン品番65-7558-26
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、03 コンタクト、シェルサイズ 12、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4294アズワン品番65-7549-18