カテゴリ

  • 制御機器(1,438)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(108)
  • LUMBERG(48)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • MICROCHIP(338)
  • PUMA WORK SOCKS(41)
  • RS PRO(173)
  • SKC(環境測定)(54)
  • Socomec(53)
  • Socorex(ソコレックス)(41)
  • SPARKFUN(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • スバル(45)
  • トヨタ(100)
  • ニッサン(53)
  • ホンダ(4,627)
  • ミツビシ(79)
  • 三菱ふそう(646)
  • 日野自動車(32)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「soc」の検索結果

関連キーワード
1,440件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446

    AMPHENOL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    欠品中
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
    極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
    極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
    極数8シリーズRJFRB保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex 光アダプタ 905-120-5000 AMPHENOL

    Amphenol Socapex 光アダプタ 905-120-5000

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    マルチモードファイバ用SMAコネクタ.SMA905コネクタは、外径125μm又は140μmのマルチモードファイバ用の精密セラミックエンドフィッティングを備えています。ケーブル径2.8又は3.8mmに取り付けられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S

    AMPHENOL
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(50個)
    当日出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21G

    AMPHENOL
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    長さ(mm)39.1極数8シリーズRJF深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付き実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF6MG AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF6MG

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    長さ(mm)57.8極数8シリーズRJF深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きオス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJFRBC7 コネクタダストキャップ

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
    色黒種類コード付きダストキャップシリーズRJFRB保護等級IP68インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFRB併用可能製品RJ45
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数6定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ10ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6P

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    色緑極数6シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCC AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCC

    AMPHENOL
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間
    長さ(mm)48極数8深さ(mm)36方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJF実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8566アズワン品番65-7611-96
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8565アズワン品番65-7611-93
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8569アズワン品番65-7653-81
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8568アズワン品番65-7597-08
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8564アズワン品番65-7658-69
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプのプラグを内蔵しています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8563アズワン品番65-7615-76
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582アズワン品番65-7615-78
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8575アズワン品番65-7600-37
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8583アズワン品番65-7608-64
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最大動作温度: +200 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8587アズワン品番65-7598-96
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクル付きプラグを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8588アズワン品番65-7599-66
  • Socket Insert 8 way AMPHENOL

    Socket Insert 8 way

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638アズワン品番65-7540-16
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8574アズワン品番65-7611-20
  • Socket Insert 7 Way AMPHENOL

    Socket Insert 7 Way

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636アズワン品番65-7585-69
  • Socket module 12 pole AMPHENOL

    Socket module 12 pole

    AMPHENOL
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8649アズワン品番65-7584-66
  • Socket Housing metric AMPHENOL

    Socket Housing metric

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8697アズワン品番65-7587-39
  • pSocket module 2 pole AMPHENOL

    pSocket module 2 pole

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8620アズワン品番65-7541-21
  • Socket insert 12 pole AMPHENOL

    Socket insert 12 pole

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。黒色亜鉛ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●コード番号:226-8601アズワン品番65-7617-58
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600アズワン品番65-7597-41
  • ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ AMPHENOL

    ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
    仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599アズワン品番65-7613-96
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577アズワン品番65-7619-32
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8864アズワン品番65-7605-64
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8872アズワン品番65-7614-21
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8868アズワン品番65-7613-60
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8862アズワン品番65-7655-04