ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ - AMPHENOL


Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。ニッケルめっきが施されています。アルミシェル材質 ナイロンコード使用

仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:ニッケル●コード番号:226-8599
アズワン品番
65-7613-96
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023407BERN387TVF
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする