カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(787)
  • 黒田精工(740)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(559)
  • Gクラフト(286)
  • RG(レーシングギア)(272)
  • ハンマーキャスター(260)
  • DAYTONA(デイトナ)(244)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(216)
  • GIVI(ジビ)(211)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • BAGSTER (バグスター)(198)
  • ネグロス電工(185)
  • TOTO(159)
  • フエニックス・コンタクト(157)
  • MAD MAX(マッドマックス)(143)
  • ダイヤトレンド(143)
  • ノーブランド(138)
  • TRUSCO(135)
  • SK11(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLPT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
当日出荷
極数19
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
PT06E-14-19P(SR) AMPHENOLPT06E-14-19P(SR)AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
当日出荷
極数19
PT06A-8-3P(SR) AMPHENOLPT06A-8-3P(SR)AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
極数3
M12 ASSY CONN AMPHENOLM12 ASSY CONNAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-220AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 16mm A114017-SR AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 16mm A114017-SRAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
アクセサリタイプシールプラグ併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル16 → 12 AWGボディ形式ストレートオス・メスオスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017RoHS指令(10物質対応)対応
PT06E-8-4S(SR) AMPHENOLPT06E-8-4S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
極数4
PT06E-12-10P(SR) AMPHENOLPT06E-12-10P(SR)AMPHENOL
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
極数10
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-230AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL14099XY AMPHENOLBK4SRL14099XYAMPHENOL
10,540税込11,594
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, オス C10-730187-210AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
BS1SRL12999XY AMPHENOLBS1SRL12999XYAMPHENOL
9,170税込10,087
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-211 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731950-211AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 90°AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-230AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 3極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 3極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
869税込956
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BS1SRL10999XY AMPHENOLBS1SRL10999XYAMPHENOL
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRN14099XY AMPHENOLBK4SRN14099XYAMPHENOL
7,130税込7,843
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
829税込912
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル シェルサイズ:08 BK4SRN08049XY AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:08 BK4SRN08049XYAMPHENOL
7,550税込8,305
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 08ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
BK4SRL20139XY AMPHENOLBK4SRL20139XYAMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
Amphenol ケーブルグランド, 径:M40, No AMPHENOLAmphenol ケーブルグランド, 径:M40, NoAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様ネジ径 = M40最大ケーブル径 = 19mm最小ケーブル径 = 17.5mm色 = グレーIP レーティング = IP67動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +130℃ロックナット付属 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル シェルサイズ:17 オス BK4SRL16109XY AMPHENOLAmphenol バックシェル シェルサイズ:17 オス BK4SRL16109XYAMPHENOL
14,970税込16,467
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 17ボディ向き = ストレートオス・メス = オスハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sr44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr44