カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(591)
  • YAMAHA(ヤマハ)(283)
  • SMC(232)
  • 三菱電機(64)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(56)
  • ハリケーン(55)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • 日本モレックス(molex)(53)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • KANON(中村製作所)(45)
  • 中央精機(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • KITACO(31)
  • onsemi(29)
  • エスコ(28)
  • ホンダ(26)
  • MICROCHIP(25)
  • VISHAY(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr01」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
829税込912
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67AMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
679税込747
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ メス 13A 黒 ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 16mm A114017-SR AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 16mm A114017-SRAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
アクセサリタイプシールプラグ併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル16 → 12 AWGボディ形式ストレートオス・メスオスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
M8 CONN CABLE SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN CABLE SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 15極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOLヘッダ 15極 1.5mm 2列 1セット 10個入AMPHENOL
4,698税込5,168
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3060アズワン品番65-7509-09
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入 AMPHENOLヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入AMPHENOL
169,800税込186,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3057アズワン品番65-7505-12
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOLヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入AMPHENOL
5,098税込5,608
1セット(10個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 500個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 500個入AMPHENOL
58,980税込64,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3875アズワン品番65-7625-55
FCI 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1セット 5個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 1セット 5個入AMPHENOL
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3879アズワン品番65-7626-66
FCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 5個入 AMPHENOLFCI 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 1セット 5個入AMPHENOL
879税込967
1セット(5個)
7日以内出荷
Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ヘッダはコンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3876アズワン品番65-7707-53
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
769税込846
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8 AMPHENOLAmphenol ケーブルアセンブリ Female M8AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657アズワン品番65-7775-06