カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(563)
  • SMC(381)
  • ナブテスコ(133)
  • DAYTONA(デイトナ)(84)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(71)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(61)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • ホンダ(52)
  • ダイヤトレンド(52)
  • RG(レーシングギア)(51)
  • JAPANNEXT(41)
  • brembo(32)
  • POSH Faith(29)
  • CF POSH(28)
  • サカエ(25)
  • StarTech.com(25)
  • 廣杉計器(24)
  • AFAM(アファム)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr4」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT06E-8-4P(SR) AMPHENOLPT06E-8-4P(SR)AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
極数4
PT06E-8-4S(SR) AMPHENOLPT06E-8-4S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
極数4
PT06A8-4S(SR) AMPHENOLPT06A8-4S(SR)AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
極数4
電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブル AMPHENOL電源 エントリー R/A プラグ 250A 1KV ケーブルAMPHENOL
9,298税込10,228
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
電源 エントリー R/A プラグ 150A 1KV ケーブル AMPHENOL電源 エントリー R/A プラグ 150A 1KV ケーブルAMPHENOL
8,798税込9,678
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:150A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
電源 エントリー プラグ 250A 1KV ケーブル AMPHENOL電源 エントリー プラグ 250A 1KV ケーブルAMPHENOL
8,498税込9,348
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1644-58
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
2,540税込2,794
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 90°AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M8 CONN CABLE SCREW 4PIN F CONN F PIN AMPHENOLM8 CONN CABLE SCREW 4PIN F CONN F PINAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタ
Amphenol ケーブルアセンブリ Female M8 AMPHENOLAmphenol ケーブルアセンブリ Female M8AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 400個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 400個入AMPHENOL
169,800税込186,780
1袋(400個)
7日以内出荷
Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5645アズワン品番65-7636-95
ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5676アズワン品番65-7634-13
ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 400個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 400個入AMPHENOL
139,800税込153,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5675アズワン品番65-7638-63
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 5個入AMPHENOL
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5646アズワン品番65-7644-22
丸型コネクタ 31極 パネルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 31極 パネルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Amphenol メスパネルコネクタ 31 ポジションには、バヨネットロックタイプがあります。AHD シリーズは、制御された環境条件や非制御環境条件が存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5599アズワン品番65-7594-30
丸型コネクタ 31極 パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL丸型コネクタ 31極 パネルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
80,980税込89,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:31●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5598アズワン品番65-7594-29
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
829税込912
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入AMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5628アズワン品番65-7780-05
ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 500個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 500個入AMPHENOL
95,980税込105,578
1袋(500個)
7日以内出荷
Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げが特長で、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5627アズワン品番65-7592-98
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入AMPHENOL
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5636アズワン品番65-7592-90
ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 500個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 500個入AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5635アズワン品番65-7594-96
丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 19極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0784アズワン品番65-7719-35
丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 14極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0744アズワン品番65-7546-38
丸型コネクタ 21極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 21極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0792アズワン品番65-7667-93
丸型コネクタ 20極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 20極 ケーブルマウントAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
丸型コネクタ 47極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 47極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:47●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:7.5 A, 13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:47P●コード番号:195-0825アズワン品番65-7668-59
丸型コネクタ 27極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 27極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●極数:27●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:27P●コード番号:195-0804アズワン品番65-7668-10
丸型コネクタ 35極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 35極 ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。