カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(176)
  • モートーン(144)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(81)
  • ラムマウント(60)
  • SPARKFUN(51)
  • Durbal(50)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(25)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • brembo(14)
  • コミネ(13)
  • BULGIN(13)
  • Ringfeder(12)
  • NSK(日本精工)(11)
  • SWAGE-LINE(9)
  • AFAM(アファム)(7)
  • エネックス(6)
  • NTB(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「steed」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入 AMPHENOL自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入AMPHENOL
259,800税込285,780
1袋(600個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション
仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68