カテゴリ
- 制御機器(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(353)
- IDEC(和泉電気)(31)
- MAZDA(マツダ)(109)
- MIWA(101)
- onsemi(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- Simport(127)
- SKF(日本エスケイエフ)(48)
- SMC(145)
- TRUSCO(34)
- エスコ(44)
- ニッサン(24)
- ホンダ(4,348)
- ミツビシ(75)
- メディアカバーマーケット(30)
- 三木プーリ(77)
- 三菱ふそう(34)
- 美和ロック(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「t33」の検索結果

Amphenol DINソケット 5極 メス パネルマウント
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジングタイプ(シールド/非シールド)シールド極数5シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN41524保護等級IP40結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント T3394501
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント T3378501
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジングタイプ(シールド/非シールド)シールド極数5シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN41524保護等級IP40動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINソケット 4極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ストレートケーブルソケット。ケーブル径が3→6mmの場合極数4シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 5極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント T3362010
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = バヨネット端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 41524シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINソケット 5極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷極数5シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85ソケットサイズ(mm)深さ12極:10(パネルソケット背面取り付け、リングナット.AmphenolのこのC091Aシリーズ背面取り付けパネルソケットは、金属製のねじ山とロックリングを備え、確実なかん合を実現しています。)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 5極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, T3377000U
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷UL認定。パネルソケット、リングナット長さ(mm)29径(Φmm)21極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)300定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol DINプラグ 5極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷12極プラグの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。パネルプラグ前面取り付け、リング/六角ナット。はんだ端子極数5シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウントパネル奥行き(mm)3.5接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷極数4シリーズSignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマー動作温度(℃)(Min)-40ソケットサイズ(mm)深さ12極:10(パネルソケット背面取り付け、リングナット.AmphenolのこのC091Aシリーズ背面取り付けパネルソケットは、金属製のねじ山とロックリングを備え、確実なかん合を実現しています。)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4936アズワン品番65-7565-79
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4493アズワン品番65-7562-01
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4488アズワン品番65-7561-99
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4489アズワン品番65-7550-63
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4484アズワン品番65-7545-35
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4482アズワン品番65-7549-48
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4483アズワン品番65-7551-16
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4480アズワン品番65-7544-31
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル極数3コンタクト形状オス