カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(353)
- COVER WORK(カバーワーク)(16)
- GOAL(ゴール)(12)
- HAKKO(白光)(13)
- IDEC(和泉電気)(31)
- MIWA(101)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- S&K(三興製作所)(18)
- TRUSCO(24)
- イスカル(11)
- オザック精工(16)
- メディアカバーマーケット(33)
- ワルター(19)
- 三木プーリ(77)
- 住友電工ハードメタル(18)
- 岩田製作所(13)
- 渡辺電機工業(17)
- 美和ロック(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「t33」の検索結果

Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4極 オス
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント T3394501
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント T3378501
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント T3362010
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = バヨネット端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 41524シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極 メス
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:メス, 5極
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 17mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応