カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(3)
  • SMC(86)
  • CKD(24)
  • BMW(22)
  • イトーキ(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • 京セラ(9)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • 椿本興業(5)
  • Moflash(5)
  • エビス(水平器)(4)
  • ホンダ(4)
  • 若井産業(4)
  • サンワサプライ(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlm」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001AMPHENOL
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001AMPHENOL
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06ZN-11-35SNAMPHENOL
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数13シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ11メッキシェル:黒色亜鉛ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-65シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 6極 TV06ZN-11-98SNAMPHENOL
9,860税込10,846
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数6定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)7.5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル AIA-5003-13-00-90-10-AA-04 AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル AIA-5003-13-00-90-10-AA-04AMPHENOL
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケルAmphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
長さ(mm)38.74材質(ハウジング)アルミニウム合金ねじサイズM18RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフなし併用可能製品Mil-C-38999シリーズIII接続方向ライトアングル
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AIA-5003-13-00-00-10-AA-10 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AIA-5003-13-00-00-10-AA-10AMPHENOL
24,370税込26,807
1個
5日以内出荷
バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケルAmphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
シリーズ5003材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ13ねじサイズM18x1RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1.431併用可能製品MIL-DTL-38999黒亜鉛コネクタ接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4SAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS定格電圧(V)700定格電流(A)13シェルサイズ4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブル接続方向ストレート