Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4PAMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-2PAMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6PAMPHENOL
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PAAMPHENOL
ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 2極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
オートモーティブ CONN 2POS Y スプリッター RCPTAMPHENOL
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチAMPHENOL
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-04-1AMPHENOL