カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(122)
  • 栃木屋(51)
  • MICROCHIP(47)
  • STMicro(35)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • マイクロソフト(24)
  • ニッサン(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
  • TRUSCO(19)
  • Phenomenex(19)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • EPSON(16)
  • ミルウォーキーツール(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • NTKカッティングツールズ(15)
  • ステルスマウント(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-04」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-4PAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
幅(mm)19.2グレー高さ(mm)19.6タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-2P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-2PAMPHENOL
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)16.6グレー高さ(mm)16.2タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6PAMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)19.2グレー高さ(mm)23.8タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PAAMPHENOL
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)40.2グレー高さ(mm)20.2極数12シリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
ケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOLケーブルコネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
739税込813
1個
7日以内出荷
Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711アズワン品番65-7640-38
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 8極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
829税込912
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オートモーティブ CONN 2POS Y スプリッター RCPT AMPHENOLオートモーティブ CONN 2POS Y スプリッター RCPTAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:Y スプリッター レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1377-06
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ AMPHENOLAmphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチAMPHENOL
359税込395
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULFAMPHENOL
18,980税込20,878
1セット(24個)
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
Amphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-04-1 AMPHENOLAmphenol 基板接続用ソケット TMM シリーズ 2.54mm 4 極 2 列 ストレート 表面実装 TMM-6-0-04-1AMPHENOL
659税込725
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 230 V ac/dcシリーズ = TMMコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応