カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(60)
  • SIEMENS(19)
  • 大栄電線工業(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ハーティング(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • 富士電機(6)
  • ハネウェル(6)
  • BELDEN(6)
  • Renthal(レンサル)(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • SOURIAU(5)
  • スリーエム工業(5)
  • HCL(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-13」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2PAMPHENOL
98税込108
1個
4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)17.05高さ(mm)17タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)43.38行数1動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6SAMPHENOL
249税込274
1個
4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.18タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6PAMPHENOL
239税込263
1個
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.96高さ(mm)24.36タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4PAMPHENOL
149税込164
1個
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.8高さ(mm)19.5タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 電源コネクタ, AT06-4S AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 電源コネクタ, AT06-4SAMPHENOL
179税込197
1個
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.2タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)30.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3PAMPHENOL
139税込153
1個
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)21.02高さ(mm)24.43極数3シリーズAT深さ(mm)43.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3SAMPHENOL
169税込186
1個
8日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.3高さ(mm)22.67タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
130/70-13特集