カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • INFINEON(6)
  • Kudom(4)
  • LiTime(5)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • Sensata / Crydom(66)
  • SMC(33)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • TDKラムダ(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • デンヨー(9)
  • 三菱電機(8)
  • 昭和技研工業(4)
  • 東洋技研(5)
  • 河村電器産業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v 280a」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2800 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2800

    AMPHENOL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
    仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●コード番号:190-2268アズワン品番65-7720-18
  • Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス

    AMPHENOL
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
  • 丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 スタンダード パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。SL 61 丸型コネクタレセプタクル。Amphenol の SL 61 シリーズパネル取り付けレセプタクルは、配線とメンテナンスが簡単なことを念頭に設計されています。確実なかん合尻すぼみを形成するロックねじと、信頼性を強化する堅牢なアルミ合金コネクタを備えています。
    仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:10.0A●定格電圧:280.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:SL61●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+85℃●コード番号:178-7017アズワン品番65-7790-11