カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Sensata / Crydom(10)
- 河村電器産業(6)
- LiTime(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- 東洋技研(5)
- INFINEON(5)
- 昭和技研工業(4)
- 三菱電機(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ラムマウント(4)
- Kudom(4)
- 神戸製鋼(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日研工作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TDKラムダ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「v 280a」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2800
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2801
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 12極 オス
AMPHENOL¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃