カテゴリ

  • 制御機器(164)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,277)
  • RS PRO(451)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • Lumberg Automation(291)
  • VISHAY(108)
  • 日本モレックス(molex)(106)
  • TRACO POWER(104)
  • Texas Instruments(102)
  • STMicro(92)
  • BOURNS(83)
  • DiodesZetex(83)
  • onsemi(76)
  • MICROCHIP(72)
  • LUMBERG(65)
  • 三菱電機(64)
  • エスコ(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • SIEMENS(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-40a」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップ AMPHENOLダストカバー Amphenol ICC USBタイプA MUSB2A111024BP USBダストキャップAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
種類ダストカバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オスAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 37極AMPHENOL
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, オス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 9極AMPHENOL
239税込263
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S OAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C14610B0240021AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート極数24シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート C146シリーズ オスインサート 6極 コネクタ C14610A0100021AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート極数6シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
Heavy mate power connectors pin insert 1 AMPHENOLHeavy mate power connectors pin insert 1AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010アズワン品番65-7659-50
電源コネクタインサート 10極 16A 250 V AMPHENOL電源コネクタインサート 10極 16A 250 VAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025アズワン品番65-7624-49
Heavy mate power connectors socket inser AMPHENOLHeavy mate power connectors socket inserAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2023アズワン品番65-7623-35
Heavy mate power connectors Socket inser AMPHENOLHeavy mate power connectors Socket inserAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029アズワン品番65-7649-56
Heavy Duty power connectors pin insert 1 AMPHENOLHeavy Duty power connectors pin insert 1AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 AMPHENOLHeavy Mate Power connectors Pin Insert 1AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016アズワン品番65-7635-25
電源コネクタインサート 16極 16A 250 V AMPHENOL電源コネクタインサート 16極 16A 250 VAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027アズワン品番65-7568-21
Socket insert 12 pole AMPHENOLSocket insert 12 poleAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23
Heavy mate power connectors pins insert AMPHENOLHeavy mate power connectors pins insertAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018アズワン品番65-7650-77
Heavy mate connector pin insert 6 way AMPHENOLHeavy mate connector pin insert 6 wayAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
Heavy mate connector pin insert 16 way AMPHENOLHeavy mate connector pin insert 16 wayAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014アズワン品番65-7624-50
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ C10-731599-13S AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ C10-731599-13SAMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ C10-731599-03S AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 250A, 1000V, メス, オレンジ C10-731599-03SAMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS1 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS1AMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 2.5 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 37極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 37極 オスAMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様コンタクト数 = 37取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 175 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731842-100 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス C10-731842-100AMPHENOL
1個
取扱停止中
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, オス, 15極AMPHENOL
349税込384
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88
Pin module 2 pole AMPHENOLPin module 2 poleAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial インサートモジュラコネクタは、市場標準と互換性があります。コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームに収められていて、お客様の個別の要求に応じて配置することができます。このオスモジュールには、2 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 1000 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8580定格電圧(V)1000定格電流(A)40アズワン品番65-7586-66
Pin insert 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOLPin insert 12 pole 1箱 10個入AMPHENOL
85,980税込94,578
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595アズワン品番65-7585-75
Socket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入 AMPHENOLSocket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入AMPHENOL
80,980税込89,078
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627アズワン品番65-7585-99
Socket Insert 8 way AMPHENOLSocket Insert 8 wayAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638アズワン品番65-7540-16
Female insert 24 pole 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 24 pole 1箱 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654アズワン品番65-7587-23
Male insert 24 pole 1箱 10個入 AMPHENOLMale insert 24 pole 1箱 10個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互にかん合及び交換できます。このオスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8605アズワン品番65-7584-69
Male insert 42pole AMPHENOLMale insert 42poleAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616アズワン品番65-7540-75
Male insert 46pole AMPHENOLMale insert 46poleAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8618アズワン品番65-7587-07
Connector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入 AMPHENOLConnector Heavy Mate Male insert 16polew 1箱 10個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601アズワン品番65-7585-13
Female insert 4+PE 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 4+PE 1箱 10個入AMPHENOL
93,980税込103,378
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、42 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8632アズワン品番65-7587-72
Female insert 32pole 1箱 10個入 AMPHENOLFemale insert 32pole 1箱 10個入AMPHENOL
41,980税込46,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661アズワン品番65-7585-11