カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- YAGEO(159)
- VISHAY(98)
- SAMTEC(96)
- RS PRO(83)
- STMicro(70)
- SMC(65)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- 三菱ふそう(62)
- onsemi(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- INFINEON(31)
- LITTELFUSE(31)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- ニッサン(16)
- 三菱電機(15)
- SEMTECH(14)
- SCHURTER(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「v55a」の検索結果

Amphenol 丸形コネクタ SLDFMDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 オス
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDFMD動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P
AMPHENOL¥259税込¥2851個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)20.96高さ(mm)24.36タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 オス 電源コネクタ, AT06-6S
AMPHENOL¥259税込¥2851個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)18.18タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
自動車用コネクタ ATSSシリーズ 2極 1袋 600個入
AMPHENOL¥269,800税込¥296,7801袋(600個)7日以内出荷。Amphenol Sine Systems の SpeedSplice 製品は、永続的なスプライスが必要な現場で保守可能なソリューションです。メーカーの SpeedSplice はシリコンラバー製で、環境に配慮した密閉性の高い、かん合した一対のコンタクトを備えているため、過酷な環境条件にも耐えられます。A シリーズ共通コンタクトサイズ 16 及び 12 機械加工 / 打ち抜き形成用単品又はキットとして購入可能です。サイズ 12、10-14 AWG、サイズ 16、14-20 AWG を用意 範囲: 13 → 25 A @ 250 V 動作温度範囲: -55 → +125℃ 用途 重機 農業 自動車 軍事 代替電源 その他の要求の厳しい相互接続アプリケーション仕様●タイプ:速度スプライス Terminal●シリーズ:ATSS●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●色:赤●極数:2●直径:8.8mm●定格電流:13A●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9791アズワン品番65-7666-68
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 メス 電源コネクタ, AT04-4P
AMPHENOL¥199税込¥2191個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)20.8高さ(mm)19.5タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 4極 オス 電源コネクタ, AT06-4S
AMPHENOL¥249税込¥2741個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)18.2タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)30.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)17.05色緑高さ(mm)17タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)43.38行数1動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P
AMPHENOL¥149税込¥1641個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)21.02高さ(mm)24.43極数3シリーズAT深さ(mm)43.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3S
AMPHENOL¥179税込¥1971個8日以内出荷このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0幅(mm)18.3高さ(mm)22.67タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8693アズワン品番65-7612-25
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8677アズワン品番65-7619-52
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8694アズワン品番65-7611-37
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8676アズワン品番65-7601-49
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 55極
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4615アズワン品番65-7586-78
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8659アズワン品番65-7619-96
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 55極
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4616アズワン品番65-7646-38
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 55極
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:55●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4617アズワン品番65-7661-24
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2990アズワン品番65-7598-43
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8623アズワン品番65-7615-15
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8641アズワン品番65-7597-85
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol 航空宇宙産業用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8642アズワン品番65-7601-08
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2992アズワン品番65-7642-34
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2991アズワン品番65-7596-14
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極
AMPHENOL¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷。Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8658アズワン品番65-7663-23
Amphenol 丸形コネクタ SLGDEFシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 メス
AMPHENOL¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLGDEF動作温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極
AMPHENOL¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89