曜日別特売

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 55極 - AMPHENOL
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様
●極数:55●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:E●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8658
アズワン品番
65-7663-23
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66054417D38999/24KE35PN
36,500
35,980
値下げ
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする