カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • VISIONS(27)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • KOA(12)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
  • OGK KABUTO(6)
  • SPARKFUN(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • RS PRO(5)
  • SIEMENS(3)
  • DEUTSCH(3)
  • コミネ(2)
  • Baumer(2)
  • パール金属(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • OSRAM(1)
  • LUMILEDS(1)
  • MICROCHIP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「visions」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL圧着コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 15 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能及び TPA / CPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3065アズワン品番65-7507-32
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOLヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入AMPHENOL
5,098税込5,608
1セット(10個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL圧着コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能と TPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3063アズワン品番65-7503-08