カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • NEUTRIK(23)
  • TEAC(19)
  • RS PRO(14)
  • カナレ電気(11)
  • brembo(7)
  • Sepia Crue(6)
  • DELTRON(5)
  • TOA(4)
  • ITTキャノン(4)
  • SONY(ソニー)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • Vesrah(2)
  • ITT CANNON(2)
  • SWITCHCRAFT(2)
  • Ronkジャパン(2)
  • CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr4」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき

    AMPHENOL
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき

    AMPHENOL
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき AMPHENOL

    Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
    極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート