カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- TEAC(18)
- NEUTRIK(8)
- brembo(7)
- Sepia Crue(6)
- TOA(4)
- ITTキャノン(4)
- RS PRO(3)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- Vesrah(2)
- ITT CANNON(2)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(2)
- Electro Harmonix(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンドビック(1)
- SONY(ソニー)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「xlr4」の検索結果
特価

Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント AC4MDZ 銀めっき
AMPHENOL¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント AC4MBJ 銀めっき
AMPHENOL¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント AC4FPZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応