カテゴリ
- 制御機器(7)
- 汎用ロジック(5)
絞り込み
ブランド
- AVX
- 日本ケミコン(39)
- ニチコン(119)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- 東信工業(1)
- MURATA(村田製作所)(34)
- Asian Brand(10)
- EPCOS(31)
- HIOKI(日置電機)(12)
- KEMET(234)
- KYOCERA AVX(41)
- RS PRO(78)
- TDK(27)
- VISHAY(94)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- YAGEO(32)
- フルーク(FLUKE)(10)
- ルビコン(8)
- 京セラ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「10μf 50v」の検索結果
特価

AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TAJC106K025RNJ
AVX¥17,980税込¥19,7781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)2.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ
AVX¥24,980税込¥27,4781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55