カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • KEMET(15)
  • 日本ケミコン(10)
  • VISHAY(9)
  • RS PRO(8)
  • KYOCERA AVX(8)
  • EPCOS(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ニチコン(4)
  • 東信工業(2)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • フォスター電機(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • SCHURTER(1)
  • TANCAP TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.8μf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX タンタルコンデンサ 50V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 50V 6.8μF ±10%AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10%AVX
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJAVX
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μF漏れ電流(μA)2.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
6.8mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6.8mm