カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • モノタロウ(1)
  • TP-LINK(430)
  • KYOCERA AVX(82)
  • リンテックサインシステム(81)
  • TRUSCO(59)
  • STMicro(53)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
  • SMC(31)
  • Texas Instruments(23)
  • 中央化学(22)
  • AMPHENOL(22)
  • KTM(18)
  • エレコム(17)
  • 千代田通商(16)
  • 東芝(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • ナンシン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPS-」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVXAVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサAVX
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200 AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μFAVX
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 150μFAVX
629税込692
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 4V 470μF ±10%AVX
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 45mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 470nF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 470nF ±10%AVX
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10%AVX
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 20V 68μF ±10%AVX
49,980税込54,978
1リール(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 20V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 13.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 150μF ±20%AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 50V 15μF AVXAVX タンタルコンデンサ 50V 15μFAVX
739税込813
1袋(2個)
欠品中
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 250mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 7.5 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 47μF AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 47μFAVX
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 250mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 16.5 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10%AVX
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10%AVX
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10%AVX
39,980税込43,978
1リール(500個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μF AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 330μFAVX
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 16V 100μF AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 100μFAVX
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 680μF AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 680μFAVX
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 4V 1500μF ±10%AVX
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 220μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 4V 220μF ±10%AVX
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 15μF AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 15μFAVX
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 300mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 2.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.9mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
539税込593
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 470μFAVX
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMTRoHS指令(10物質対応)対応
TPSE477K010R0200 AVXTPSE477K010R0200AVX
419税込461
1個
7日以内出荷
TPSE107K016R0055 AVXTPSE107K016R0055AVX
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TPSD686K016R0070 AVXTPSD686K016R0070AVX
239税込263
1個
7日以内出荷
TPSE337K010R0050 AVXTPSE337K010R0050AVX
429税込472
1個
7日以内出荷
TPSE227K010R0150 AVXTPSE227K010R0150AVX
259税込285
1個
7日以内出荷
TPSD107K016R0060 AVXTPSD107K016R0060AVX
569税込626
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 330μF AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 330μFAVX
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 47μF ±10%AVX
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 4V 1000μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 4V 1000μF ±10%AVX
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10%AVX
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 68μF ±20%AVX
3,798税込4,178
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 16V 15μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 15μF ±10%AVX
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応