カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AVX
- SMC(29)
- KEMET(3)
- イスカル(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- リヒトラブ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g2220-1」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2A
AVX¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A
AVX¥67,980税込¥74,7781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.3×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)