カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AVX
- GMC-I PROSYS(1)
- KYOCERA AVX(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- UMAREX(ウマレックス)(1)
- UNGER(ウンガー)(1)
- アイメックス(1)
- オリエンタルモーター(2)
- ストリームライト(1)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(7)
- 三菱マテリアル(1)
- 三菱電機(2)
- 京セラ(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mn1500」の検索結果
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4