カテゴリ
- 家電(15)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「energizer e91」の検索結果

リチウム乾電池単三形
ENERGIZER(エナジャイザー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)15高さ(mm)51タイプリチウム乾電池単三形奥行(mm)15使用推奨期限25年
アルカリ乾電池 単6型
ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。タイプ単6形本数2本
アルカリ乾電池 単3
(2612件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(4本)ほか当日出荷品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。タイプ単3形電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単3形
三菱電機(301件のレビュー)¥339税込¥3731パック(10本)当日出荷長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。質量(g)96タイプ単3形使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
アルカリ乾電池 デュラセル
ストリームライト¥2,998税込¥3,2981セット(12本)翌々日出荷プロポリマー3Cハズロ国内防爆検定モデル認定乾電池種別単2形 MN1400本数12本アズワン品番62-2931-26
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
レイオバック(RAYOVAC)¥879税込¥9671パック(6個)8日以内出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。タイプ単3形
リチウム乾電池単四形
ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1台(2本)ほか当日出荷幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
エボルタ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)(82件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(2本)ほか当日出荷業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)
ストリームライト(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6本)当日出荷種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43サイズ単6直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単6
(14件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6本)当日出荷パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
1.5Vリチウム乾電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現電圧(V)1.5使用推奨期限15年
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)
ENERGIZER(エナジャイザー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷形状ストレート種類角型極数1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス