カテゴリ

  • 制御機器(124)
絞り込み
ブランド
  • AVX
  • モノタロウ(1)
  • SMC(8,352)
  • ニッサン(1,058)
  • KYOCERA AVX(474)
  • YAMAHA(ヤマハ)(350)
  • MAD MAX(マッドマックス)(209)
  • メディアカバーマーケット(196)
  • 京セラ(189)
  • エスコ(141)
  • 富士変速機(112)
  • イトーキ(56)
  • DUNLOP(ダンロップ)(44)
  • RS PRO(40)
  • i-PRO(36)
  • ホンダ(34)
  • EKチェーン(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • BLACK BOX(25)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ AVX NTC AVXサーミスタ AVX NTCAVX
179税込197
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
AVX チップヒューズ AVXAVX チップヒューズAVX
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
AVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 1μF ±20%AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
67税込74
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 22μF ±10%AVX
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 2.2μF AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 2.2μFAVX
2,798税込3,078
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVXAVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサAVX
269税込296
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTR AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTRAVX
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量680pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
AVX MLCC 470pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A471JAT2A AVXAVX MLCC 470pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A471JAT2AAVX
749税込824
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
AVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 10μF ±20%AVX(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200 AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200AVX
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μFAVX
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BTB AVX 2mmピッチ 2列 ストレート SMT オス カードエッジコネクタ AVXBTB AVX 2mmピッチ 2列 ストレート SMT オス カードエッジコネクタAVX
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX ポリマーコンデンサ,33μF,25V dc,2917,TCJD336M025R0060E AVXAVX ポリマーコンデンサ,33μF,25V dc,2917,TCJD336M025R0060EAVX
2,698税込2,968
1セット(10個)
7日以内出荷
電圧(V)25dc静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー
AVX ポリマーコンデンサ,100μF,25V dc,2917,TCJE107M025R0080E AVXAVX ポリマーコンデンサ,100μF,25V dc,2917,TCJE107M025R0080EAVX
2,898税込3,188
1セット(10個)
7日以内出荷
電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー
AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,6032-28,TAJC685K035RNJAVX
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量6.8μF漏れ電流(μA)2.4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2AAVX
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
AVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 6.3V 470μF ±20%AVX
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 50V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 50V 6.8μF ±10%AVX
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 50V 15μF AVXAVX タンタルコンデンサ 50V 15μFAVX
739税込813
1袋(2個)
欠品中
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 15μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 250mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 7.5 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 47μF AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 47μFAVX
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 250mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = TPS電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 16.5 μARoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 1.5μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 1.5μF ±10%AVX
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 6.8μF ±10%AVX
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 25V 3.3μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 3.3μF ±20%AVX
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 2.5V 10μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 2.5V 10μF ±10%AVX
740税込814
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 16V 33μF ±20% AVXAVX タンタルコンデンサ 16V 33μF ±20%AVX
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 68μF ±10%AVX
39,980税込43,978
1リール(500個)
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 47μF AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 47μFAVX
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 10V 470μF AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 470μFAVX
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917等価直列抵抗 = 100mΩリードピッチ = 4.4mm長さ = 7.3mm高さ = 4.1mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4.1mmシリーズ = 2917電解質の種類 = ソリッド端子タイプ = SMTRoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 4.7μF AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 4.7μFAVX
1,698税込1,868
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 10V 220μF ±10%AVX
779税込857
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TPSE477K010R0200 AVXTPSE477K010R0200AVX
419税込461
1個
7日以内出荷
TPSE107K016R0055 AVXTPSE107K016R0055AVX
749税込824
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TPSD686K016R0070 AVXTPSD686K016R0070AVX
239税込263
1個
7日以内出荷
TAJD106K050RNJ AVXTAJD106K050RNJAVX
349税込384
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TAJD106K035RNJ AVXAVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TAJD106K035RNJAVX
24,980税込27,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
関連キーワード
vx20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vx20