カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Bellnix(ベルニクス)
- ATEN(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Hakken(コンセック)(1)
- テンパール工業(5)
- マキタ(1)
- 三菱電機(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 八興(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「btc05」の検索結果
特価
関連キーワード

Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC05-12S50D
Bellnix(ベルニクス)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)6最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 6W, BTC12-05S120D
Bellnix(ベルニクス)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数1
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 6W, BTC12-12W25D
Bellnix(ベルニクス)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)6出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC12-12S50D
Bellnix(ベルニクス)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)23.7定格電力(W)6最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら