14ページ目:

2,456件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202EBOURNS
599税込659
1個
7日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 3386X-1-103LFBOURNS
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
3386X側面調整
仕様最大抵抗 = 10kΩ、実装タイプ = スルーホール、回転数 = 1、方位 = 側面調整、定格電力 = 0.5W、シリーズ = 3386、終端スタイル = ピン、許容差 = ±10%、温度係数 = ±100ppm/℃、軸径 = 3.15 mm、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-103LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-103LFBOURNS
649税込714
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-104LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3386V-1-104LFBOURNS
259税込285
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%長さ = 9.53mmエレメント材料 = サーメット°3386V Side AdjustRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-101E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-101EBOURNS
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 500mA, 7.3 x 5.4 x 4.7mm, DR331-513BE BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 500mA, 7.3 x 5.4 x 4.7mm, DR331-513BEBOURNS
129,800税込142,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0331長さ = 7.3mm奥行き = 5.4mm高さ = 4.7mm寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mmシールド = なし許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = DR331コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-503E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-503EBOURNS
599税込659
1個
7日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-200LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-200LFBOURNS
349税込384
1個
3日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-203LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386P-1-203LFBOURNS
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386P上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
719税込791
1袋(25個)
翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-204LFBOURNS
549税込604
1個
5日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω スルーホール 15回転型 3006P-1-100LFBOURNS
299税込329
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
749税込824
1袋(25個)
7日以内出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 33Ω, 2.25W, ±1Ω, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 33Ω, 2.25W, ±1Ω, 素子数:8BOURNS
6,298税込6,928
1袋(25個)
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 33Ω抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±1Ωケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNSBourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KLBOURNS
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-500E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-500EBOURNS
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-502LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-502LFBOURNS
4,298税込4,728
1セット(25個)
7日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
4,998税込5,498
1袋(25個)
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mmシリーズ = 4100R温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-502LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266W-1-502LFBOURNS
579税込637
1個
5日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-503LFBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386H-1-101LFBOURNS
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-203E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-203EBOURNS
99,980税込109,978
1セット(250個)
7日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-502LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-502LFBOURNS
519税込571
1個
5日以内出荷
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 25kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-253LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 25kΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-253LFBOURNS
329税込362
1個
5日以内出荷
上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
仕様最大抵抗 = 25kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 4回転型 3339P-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 4回転型 3339P-1-101LFBOURNS
32,980税込36,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Top Adjust 3339P Series. 4回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 独自の遊星ドライブにより、単回転パッケージサイズに多回転の正確なワイパー設定を実現 上面調整スタイル
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 4方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3339終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃直径 = 7.62mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386W-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386W-1-101LFBOURNS
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386W側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS
6,498税込7,148
1セット(22個)
7日以内出荷
厚膜成形SIP - 4300Rシリーズ. BournsR 4300Rシリーズは、厚膜成形SIPで、自動挿入装置に対応しています。. 低プロファイルはDIPとの互換性を提供 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 19.92mm奥行き = 2.16mm高さ = 4.95mm寸法 = 19.92 x 2.16 x 4.95mm端子数 = 9温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-103E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 11回転型 3223W-1-103EBOURNS
619税込681
1個
5日以内出荷
11回転125 mW 3 mm密閉型上面調整3223Wシリーズ. Bournsの3223Wシリーズの標準的な上面調整SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは、定格電力が0.125 W @ 70 ℃となっています。3223Wシリーズサーメットトリマは、埋込型調整ねじを備え、自動配置に対応するピックアンドプレースセンタリング設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐える密閉が施されています。. EIA / EIAJ / IPC / VECI SMD規格のトリマフットプリントに適合
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 11方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3223終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.9mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 12回転型 3224J-1-203E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 12回転型 3224J-1-203EBOURNS
599税込659
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 4 mm 3224Jシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Jシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Jシリーズサーメットトリマには、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計が採用され、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングが施されています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 470kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-474LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 470kΩ スルーホール 1回転型 3386H-1-474LFBOURNS
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386H側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 2.25W, ±2%, 素子数:8BOURNS
5,698税込6,268
1袋(25個)
7日以内出荷
8素子絶縁型抵抗器. Bourns 4116Rシリーズは、厚膜成形DIPで、自動挿入装置に対応しています。. 優れたパッケージの整合性 はっきりとしたマークにより永久識別が可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 2.25W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.25W回路図 = ISOL長さ = 21.97mm奥行き = 7.87mm高さ = 4.57mm寸法 = 7.87 x 4.57 x 21.97mm端子数 = 16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-102LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386G-1-102LFBOURNS
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386G上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-104LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 3362P-1-104LFBOURNS
189税込208
1個
5日以内出荷
サーメット 1/4インチ正方形500mWトップアジャスト3362Pシリーズ. 小型パッケージ 自動機械調整インターフェース用に設計されたローター 過酷な環境や浸漬洗浄に耐える密閉型 基板スタンドオフ内蔵 接触抵抗の変動を最小限に抑える複線ワイパー
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.77 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386W-1-102LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3386W-1-102LFBOURNS
8,798税込9,678
1セット(50個)
7日以内出荷
3386W側面調整
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386X-1-101LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386X-1-101LFBOURNS
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386X側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RCBOURNS
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 9A実装タイプ = スルーホール許容差 = 0.1コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 900kHzシリーズ = RL181S最小品質ファクター = 15RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 3.3 μH, 3.6A, ラジアル, RLB0912-3R3ML BOURNSBourns リードインダクタ, 3.3 μH, 3.6A, ラジアル, RLB0912-3R3MLBOURNS
509税込560
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.6A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 50MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-503LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 15回転型 3006P-1-503LFBOURNS
279税込307
1個
5日以内出荷
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準. Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70 ℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。. 公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878
仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = 3006終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 20.57mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-202LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3269W-1-202LFBOURNS
659税込725
1個
5日以内出荷
12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-203LF BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 3266X-1-203LFBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266Xシリーズ. BournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 7.73mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応