絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,413件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRS1206-FX-4701ELFBOURNS
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃1206型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.5 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R100ELFBOURNS
669税込736
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R470ELFBOURNS
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 470mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 390mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-FW-R390ELFBOURNS
189税込208
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 390mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FW-1R00ELFBOURNS
469税込516
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELFBOURNS
64,980税込71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 330mΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRL0805-JW-R330ELFBOURNS
699税込769
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 330mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805型抵抗器、CRL0805シリーズ ‐ 5 %. BournsR CRL0805シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.125 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 25mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R025ELFBOURNS
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 25mΩテクノロジー = 金属合金パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 680mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R680ELFBOURNS
729税込802
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 680mΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELFBOURNS
75,980税込83,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELFBOURNS
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELFBOURNS
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510YBOURNS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 1812 (4532)長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 3.5Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzインダクタ構造 = デュアル℃Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202YBOURNS
839税込923
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 2 mH最大直流電流 = 600mAパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 50%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライトBourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601YBOURNS
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 600 μH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 3216長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = SRF3216コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48ABOURNS
69,980税込76,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 3.5V最小ブレークダウン電圧 = 53.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10.9V, CDNBS08-SRDA3.3-4 BOURNSBourns TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10.9V, CDNBS08-SRDA3.3-4BOURNS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.9V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 43AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 9動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.547mm高さ = 1.547mmBourns Electronics ESDプロテクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CABOURNS
939税込1,033
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05CBOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.45mm双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CABOURNS
48,980税込53,878
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03CBOURNS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 7V最小ブレークダウン電圧 = 4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 350W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm動作電圧 = 3.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24ABOURNS
749税込824
1袋(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.92mmSMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS
129,800税込142,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 17.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mmSMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント プレート 5 % BOURNSシャント プレート 5 %BOURNS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %●コード番号:205-9742アズワン品番65-7305-46
LANトランス BOURNSLANトランスBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
Bourns SM43P01EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6955アズワン品番65-7218-54
LANトランス BOURNSLANトランスBOURNS
489税込538
1個
7日以内出荷
Bourns SM42002EL チップ LAN トランスモジュール 2.5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット互換で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm●コード番号:222-6949アズワン品番65-7214-63
LAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入 BOURNSLAN Transformer 1/2.5/5GbE PoE+ IEEE 1セット 2000個入BOURNS
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0326アズワン品番65-7227-10
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入 BOURNSタクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入BOURNS
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Solder Tab●動作特性:On-Off●アクチュエータ長さ:4.8mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:100 mA●コード番号:223-1639アズワン品番65-7811-88
LANトランス BOURNSLANトランスBOURNS
869税込956
1個
7日以内出荷
Bourns SM43001EL チップ LAN トランスモジュール 10 GbE は、コモンモードチョークを備えた IEEE 802.3 イーサネット互換です。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-3.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6953アズワン品番65-7214-79
LAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 5個入 BOURNSLAN Transformer 10/100/1000 BASE-T 1セット 5個入BOURNS
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323アズワン品番65-7226-68
LANトランス 1セット 10個入 BOURNSLANトランス 1セット 10個入BOURNS
989税込1,088
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752アズワン品番65-7218-63
LANトランス BOURNSLANトランスBOURNS
519税込571
1個
7日以内出荷
Bourns SM42P01EL チップ LAN トランスモジュール 5 GbE は、IEEE802.3 イーサネット対応で、コモンモードチョークを備えています。IEEE802.3イーサネット対応 ハロゲンフリー
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:16.5 x 10.3mm●奥行き:4.1mm●コード番号:222-6951アズワン品番65-7214-65
表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入 BOURNS表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入BOURNS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715アズワン品番65-8062-77
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入BOURNS
729税込802
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-13
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入BOURNS
47,980税込52,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-26
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-70
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入BOURNS
939税込1,033
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7045-25
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-03
表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入BOURNS
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7044-28