絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,294件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入

    BOURNS
    689税込758
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-20
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-28
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-27
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 25個入

    BOURNS
    839税込923
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-66
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入

    BOURNS
    87,980税込96,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7105-62
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 6.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    879税込967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-93
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入

    BOURNS
    759税込835
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-05
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-27
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6969-40
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 1.1nF 1セット 20個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 1.1nF 1セット 20個入

    BOURNS
    849税込934
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1.1nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6961-13
  • バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:300V 85pF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:85pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7030-19
  • バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7030-02
  • バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
  • バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7120-57
  • バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-50
  • バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 250個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:45 Vrms 56 V dc 最大直流定格電圧:56V 4pF 1袋 250個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:45V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7123-62
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7028-57
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●エネルギー:29J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-02
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7029-28
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-21
  • バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90
  • バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7031-79
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7044-08
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6972-54
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入

    BOURNS
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、510 pF 静電容量を備え、繊細な電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7026-24
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7033-73
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-30
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6965-89
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    68,980税込75,878
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-34
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    74,980税込82,478
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7043-93
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-40
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-55
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入

    BOURNS
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7030-87
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    41,980税込46,178
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6970-23
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.9nF 1袋 10個入

    BOURNS
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●エネルギー:2.4J●シリーズ:DV●最大サージ電流:250A●静電容量:1.9nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-98
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:1.5nF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-70
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1060 pF 静電容量)は、高電圧領域における高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-37