絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,413件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3310Y-001-102L BOURNS3310Y-001-102LBOURNS
429税込472
1個
翌々日出荷
3299W-1-202LF BOURNS3299W-1-202LFBOURNS
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3296Y-1-202LF BOURNS3296Y-1-202LFBOURNS
319税込351
1個
7日以内出荷
3296X-1-103LF BOURNS3296X-1-103LFBOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
3296X-1-102LF BOURNS3296X-1-102LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3296W-1-504LF BOURNS3296W-1-504LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3296W-1-501LF BOURNS3296W-1-501LFBOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
3296W-1-500LF BOURNS3296W-1-500LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3296W-1-253LF BOURNS3296W-1-253LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3296W-1-200LF BOURNS3296W-1-200LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
3296W-1-125LF BOURNS3296W-1-125LFBOURNS
309税込340
1個
欠品中
3266W-1-501LF BOURNS3266W-1-501LFBOURNS
539税込593
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3266W-1-203LF BOURNS3266W-1-203LFBOURNS
519税込571
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3266W-1-102LF BOURNS3266W-1-102LFBOURNS
279税込307
1個
3日以内出荷
3006P-1-502LF BOURNS3006P-1-502LFBOURNS
229税込252
1個
翌々日出荷
3006P-1-104LF BOURNS3006P-1-104LFBOURNS
289税込318
1個
翌々日出荷
3386F-1-202TLF BOURNS3386F-1-202TLFBOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
3296X-1-101LF BOURNS3296X-1-101LFBOURNS
299税込329
1個
翌々日出荷
3006P-1-200LF BOURNS3006P-1-200LFBOURNS
279税込307
1個
翌々日出荷
リードインダクタ(33mH) BOURNSリードインダクタ(33mH)BOURNS
87税込96
1個
5日以内出荷
シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアル
タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大140(DCR)周波数(kHz)自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)20シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)33
リードインダクタ(47mH) BOURNSリードインダクタ(47mH)BOURNS
87税込96
1個
5日以内出荷
シールドなし47mHの巻線インダクタ、16mA、162Ω最大、ラジアル
タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大162(DCR)周波数(kHz)自己共振/100、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)16シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)47
リードインダクタ(22mH) BOURNSリードインダクタ(22mH)BOURNS
87税込96
1個
5日以内出荷
シールドなし22mHの巻線インダクタ、25mA、92Ω最大、ラジアル
タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大92(DCR)周波数(kHz)自己共振/240、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)25シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)22
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CABOURNS
129,800税込142,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 87.1V●最小ブレークダウン電圧: 60V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 54V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 17.2A●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 7.15×6.25×2.75mm●高さ: 2.75mm●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm BOURNSフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmBOURNS
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 3261インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm最大直流抵抗 = 100mΩ材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm BOURNSフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmBOURNS
4,198税込4,618
1セット(1000個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
CB2x1.2x.9mm,60 ±25%5A,non-shdSMD BOURNSCB2x1.2x.9mm,60 ±25%5A,non-shdSMDBOURNS
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 0805RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JABOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500J BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500JBOURNS
519税込571
1袋(25個)
7日以内出荷
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JABOURNS
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JABOURNS
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JABOURNS
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-JW-100ELF BOURNSBourns 抵抗器, 0603 (1608M), 100mW CR0603-JW-100ELFBOURNS
609税込670
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 5%定格電力 = 100mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLF BOURNSBourns 抵抗器, 47kΩ, 0402 (1005M), 63mW CR0402-FX-4702GLFBOURNS
2,498税込2,748
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 1%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELF BOURNSBourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELFBOURNS
3,998税込4,398
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 10Ω ±1%, PWR220T-35-10R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 10Ω ±1%, PWR220T-35-10R0FBOURNS
22,980税込25,278
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-35自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 75Ω ±1%, PWR220T-20-75R0FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±1%, PWR220T-35-5R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 5Ω ±1%, PWR220T-35-5R00FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1Ω ±1%, PWR220T-20-1R00FBOURNS
20,980税込23,078
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3Ω ±1%, PWR220T-20-3R00F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 3Ω ±1%, PWR220T-20-3R00FBOURNS
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器, 1206 ( 3216 M ), 63mW CAT16-221J4LF BOURNSBourns 抵抗器, 1206 ( 3216 M ), 63mW CAT16-221J4LFBOURNS
299税込329
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 5%定格電力 = 63mWRoHS指令(10物質対応)対応