絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,413件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns ESD保護ダイオード BOURNSBourns ESD保護ダイオードBOURNS
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns  モジュラコンタクト BOURNSBourns モジュラコンタクトBOURNS
4,198税込4,618
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 4取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 3A定格電圧 = 60 VRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオードBOURNS
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード BOURNSBourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードBOURNS
849税込934
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 面実装抵抗 0.0625W 10kΩ ±5% BOURNSBourns 面実装抵抗 0.0625W 10kΩ ±5%BOURNS
1,698税込1,868
1リール(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 同軸サージプロテクタ BOURNSBourns 同軸サージプロテクタBOURNS
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 抵抗ネットワーク 素子数:5 BOURNSBourns 抵抗ネットワーク 素子数:5BOURNS
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA) BOURNSBourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA)BOURNS
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 酸化金属バリスタ BOURNSBourns 酸化金属バリスタBOURNS
4,598税込5,058
1リール(250個)ほか
7日以内出荷
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:256 プレーン シャフト 軸径:3.17 mm BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:256 プレーン シャフト 軸径:3.17 mmBOURNS
7,998税込8,798
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 ギザギザ シャフト 軸径:6 mm BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 ギザギザ シャフト 軸径:6 mmBOURNS
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様パルス数 = 15シャフトスタイル = ギザギザ軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = 表面実装インデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:1024 (ポジション) プレーン シャフト BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:1024 (ポジション) プレーン シャフトBOURNS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様パルス数 = 1024 (ポジション)シャフトスタイル = プレーン軸径 = 3.17 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 10000rpm取り付け穴径 = 10.67mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10 BOURNSBourns 巻線ポテンショメータ 1kΩ 2W 回転数:10BOURNS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = サーボマウント定格電力 = 2Wシリーズ = 3540S奥行き = 0.88インチ高さ = 0.97mm温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 1.5W BOURNSBourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:5 1.5WBOURNS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:3 1W BOURNSBourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:3 1WBOURNS
24,980税込27,478
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%シリーズ = 3547RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2WBOURNS
6,298税込6,928
1個ほか
7日以内出荷
Bourns ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2WBOURNS
17,980税込19,778
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm長さ = 40.43mm奥行き = 22.48mm高さ = 27.5mm許容差 = ±3%アクチュエータタイプ = 溝付きシャフトRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2WBOURNS
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 500kΩ 回転数:360°連続 0.25W BOURNSBourns ポテンショメータ 500kΩ 回転数:360°連続 0.25WBOURNS
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2WBOURNS
19,980税込21,978
1セット(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 200Ω 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 200Ω 回転数:10 2WBOURNS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2WBOURNS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2WBOURNS
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
Bourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) W BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) WBOURNS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメータ 100Ω 回転数:10 2W BOURNSBourns ポテンショメータ 100Ω 回転数:10 2WBOURNS
4,498税込4,948
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器 330kΩ 素子数:7 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器 330kΩ 素子数:7BOURNS
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3 BOURNSBourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3BOURNS
1,080税込1,188
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様シリーズ = 4600X抵抗器の数 = 3許容差 = ±2%定格電力 = 0.75W1素子当りの定格電力 = 0.3Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = ISOL温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm長さ = 15.19mm動作温度 Max = +125℃端子数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット BOURNSBourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラットBOURNS
29,980税込32,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = デジタルシャフトのタイプ = フラット電源電圧 = 10 V dc解像度 = 2ビットIP評価 = IP40全体の高さ = 28.49mm全体の幅 = 22.2mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デジタルエンコーダ ECWシリーズ BOURNSBourns デジタルエンコーダ ECWシリーズBOURNS
29,980税込32,978
1セット(45個)
7日以内出荷
仕様全体の高さ = 28.49mm全体的な深さ = 27.51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ブッシュ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns チップアレイ抵抗器 680Ω ±5% 素子数:4 BOURNSBourns チップアレイ抵抗器 680Ω ±5% 素子数:4BOURNS
189税込208
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 680Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±5%1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAT16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns サージプロテクタ BOURNSBourns サージプロテクタBOURNS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns サージアレスタ BOURNSBourns サージアレスタBOURNS
139,800税込153,780
1箱(4個)ほか
7日以内出荷
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:6300V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:6300VBOURNS
489,800税込538,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = SAサプレッサタイプ = 2 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 5kA直流放電開始電圧 = 6300V過電圧 = 9200最大定格電圧 = 6300 V取り付けタイプ = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 8.9mm長さ = 8.9mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -40℃
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:470V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:470VBOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ガス放電管 直流放電開始電圧:4000V BOURNSBourns ガス放電管 直流放電開始電圧:4000VBOURNS
999税込1,099
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応