カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(46)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • エレコム(21)
  • エスコ(18)
  • StarTech.com(17)
  • OWON(17)
  • RS PRO(16)
  • 富士変速機(14)
  • KEMET(14)
  • サンワダイレクト(14)
  • 東日製作所(13)
  • EPCOS(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
  • SCHAFFNER(9)
  • アズワン(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(7)
  • 弘進ゴム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mh」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ, 100 mH, 20mA, ラジアル, RL622-104K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 100 mH, 20mA, ラジアル, RL622-104K-RCBOURNS
8,998税込9,898
1袋(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 20mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 235Ω許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 11mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RL622最小品質ファクター = 20℃Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 100 mH, 9A, スルーホール, RL181S-104J-RCBOURNS
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 9A実装タイプ = スルーホール許容差 = 0.1コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 900kHzシリーズ = RL181S最小品質ファクター = 15RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNSBourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KLBOURNS
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KLBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KLBOURNS
31,980税込35,178
1セット(600個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ BOURNSBourns リードインダクタBOURNS(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100MLBOURNS
4,498税込4,948
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 0.01 mH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 0805長さ = 5.3mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 22MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100MLBOURNS
12,980税込14,278
1セット(250個)
7日以内出荷
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M BOURNSBourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3MBOURNS
769税込846
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP5030Tコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 100MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns コモンモードチョークコイル DR331 BOURNSBourns コモンモードチョークコイル DR331BOURNS
129,800税込142,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Bourns DR331シリーズSMDコモンモードチョーク。RoHS対応 2本巻き又は分布巻き 1000 MHzを超える幅広い周波数範囲 定格電流0.2 → 0.5 A オープン構造により、DR332シリーズよりも経済的 データライン及び信号ラインでのEMIの抑制用途
仕様インダクタンス = 4.7 mH、シリーズ = DR331、試験周波数 = 100 KHz、DC抵抗 = 0.70Ω、電流 Max = 0.2 A、寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mm、動作温度範囲 = -40 ℃ → +135 ℃、実装タイプ = アキシャル、終端スタイル = はんだパッド、動作温度 Max = +135℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KL BOURNSBourns リードインダクタ, 1 mH, 300mA, ラジアル, RLB0914-102KLBOURNS
6,298税込6,928
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB9014シリーズラジアルインダクタ. 高電流回路用の高定格電流 E12シリーズで使用可能 RoHS対応 用途: 電源、DC/DCコンバータ
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 200mA, ラジアル, RLB0912-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 200mA, ラジアル, RLB0912-102KLBOURNS
6,698税込7,368
1袋(200個)
7日以内出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 200mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 4.3Ω許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.9MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ BOURNSフェライトビーズBOURNS
4,198税込4,618
1リール(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330MBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 8040長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 4mm寸法 = 8 x 8 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 145mΩシリーズ = SRN8040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20℃AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応