カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • RS PRO(6)
  • ニチコン(5)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 大和電器(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ヤガミ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • VISHAY(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • WIMA(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v3300」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6966-35
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-81
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 330 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7029-61
電気系統用工具カテゴリ
関連カテゴリ