カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- AMPHENOL(1)
- GMB(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- アイシン精機(1)
- スバル(4)
- トヨタ(1)
- ニッサン(3)
- ノーブランド(1)
- ユニット(1)
- 三菱(16)
- 共立電気計器(3)
- 岩崎電気(1)
- 日東工業(9)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Bourns ガス放電管,直流放電開始電圧:230V
BOURNS¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷UL認定。2046シリーズガス放電管、20 kA / 20 A。高定格サージ電流、低挿入損失。寿命を通じて安定した破壊電圧。用途:電気通信や産業用及び商用電化製品仕様シリーズ = 2046サプレッサタイプ = 3 Electrode Gas Discharge Tube最大サージ電流 = 20kA直流放電開始電圧 = 230V過電圧 = 700V実装タイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 10mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら