カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • CKD(6)
  • DEEN(2)
  • EPCOS(2)
  • KYOCERA AVX(3)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • NACHI(不二越)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Pico Technology(7)
  • ROHM(2)
  • SIEMENS(2)
  • SMC(11)
  • TDK(3)
  • 三菱(2)
  • 三菱電機(48)
  • 日立産機システム(2)
  • 日野自動車(2)
  • 篠原電機(2)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2205a」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.5A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-220ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.5A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-220ML

    BOURNS
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 110mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 13MHz。最小品質ファクター = 20℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 40Ω最大抵抗 = 60Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 44Ω最大抵抗 = 66Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応