カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • RS PRO(91)
  • CKD(43)
  • STMicro(39)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • StarTech.com(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(24)
  • LITTELFUSE(24)
  • onsemi(23)
  • MOXA(17)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(15)
  • MICROCHIP(15)
  • ATEN(14)
  • nexperia(14)
  • SEMTECH(13)
  • Ideal-Tek(13)
  • OSRAM(オスラム)(12)
  • エスコ(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2esd」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード BOURNS

    Bourns 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

    BOURNS
    849税込934
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712 BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A

    BOURNS
    919税込1,011
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7V, CDSOD323-T03C

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 7V。最小ブレークダウン電圧 = 4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 20A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。動作電圧 = 3.3V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA

    BOURNS
    969税込1,066
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 9.8V, CDSOD323-T05C

    BOURNS
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.45mm。双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A

    BOURNS
    839税込923
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA) BOURNS

    Bourns 単方向 LEDシャントプロテクタ 2-Pin DO-214AC (SMA)

    BOURNS
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-103E BOURNS

    3224X-1-103E

    BOURNS
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WH BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 500V, TBU-CA050-050-WH

    BOURNS
    519,800税込571,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    UL. Bourns TBU-CAシリーズTBU高速プロテクタ. Bournsトランジェントブロッキングユニット(TBU)電流リミッタ(ECL)は、過電圧又は過電流によって起動する回路保護デバイスであり、産業用制御、医療電子機器、自動テストシステム、軍事及び航空宇宙の用途に最適な回路保護ソリューションとして設計されています。定格制限値内で短絡、AC電源の混触、誘導雷サージによる障害を防ぐ、低静電容量シングル双方向高速リセット可能デバイスです。特別な機能としては、幅広いトリガ電流及び電圧による超高速過電流保護、小型化による基板スペースの節約などがあります。TBUはイーサネット、RS-485、HARTの保護、その他危険なサージ現象や電源の混触が発生するポートの保護に使用できます。また、電気通信用途にも使用でき、サージ保護を行いながら、VDSL2などの高周波数信号が回路を損なわずに通過できるようにします。高感度の電子機器用途では、悪影響を及ぼす電流をTBUが(1 μs以下で)阻止して保護回路に到達しないようにするため、大型のシャント保護デバイスが不要になります。また、TBUは通過エネルギーを大幅に削減し、オーバーシュート保護を行うため、PCBへのストレスが減少することで信頼性が向上し、製品寿命が延びます。Bourns TBU保護技術は高感度の電子機器に入り込むエネルギーを制限するので、高速データラインの静電容量対策が不要になります。その結果、高帯域幅の用途にも高性能の保護を装備できます。優れた回路保護 過電流及び過電圧保護 定格制限値までのサージをブロック 高速性能 小型SMTパッケージ
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 500V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFN最大逆スタンドオフ電圧 = 20Vピン数 = 2最大ピークパルス電流 = 0.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 6.5 x 4 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度範囲:-40 → +125 ℃、保存温度範囲:-65 → +150 ℃、最大ジャンクション温度:+125 ℃、ESD:IEC61000-4-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA

    BOURNS
    89,980税込98,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA

    BOURNS
    88,980税込97,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    699税込769
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 2チャンネル 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    3,898税込4,288
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 単方向 TVSダイオード

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC

    BOURNS
    2,098税込2,308
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応