カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- CKD(43)
- StarTech.com(30)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- RS PRO(20)
- MOXA(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- エスコ(10)
- STMicro(10)
- HAKKO(白光)(8)
- ASUS(エイスース)(7)
- LITTELFUSE(7)
- nexperia(7)
- MICROCHIP(6)
- SEMTECH(6)
- サンワサプライ(5)
- Zebra Technologies(5)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「2esd」の検索結果

3224X-1-103E
BOURNS¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91タイプIR Reflow(standard)使用温度範囲(℃)-65~150定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ難燃性UL94V0最大トルク(g・cm)180保存温度範囲(℃)40以下電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3224実装タイプ表面実装温度係数(ppm/℃)±100ESD保護2保存湿度範囲(%RH)70以下スタイルX