カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- AMPHENOL(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(5)
- IDEC(和泉電気)(18)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SMC(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- オーム電機(3)
- コガネイ(2)
- コクヨ(3)
- サンコー(三甲)(8)
- ナカバヤシ(3)
- ニッサン(20)
- ホンダ(18)
- ミツビシ(3)
- 内外電機(4)
- 富士インパルス(11)
- 馬印(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「301y」の検索結果

コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入
BOURNS¥219,800税込¥241,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-16
Choke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0A
BOURNS¥329税込¥3621個7日以内出荷仕様●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-02
Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA
BOURNS¥55,980税込¥61,5781セット(2000個)7日以内出荷最大直流電流 = 300mA。長さ = 2mm。奥行き = 1.2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = SRF2012A。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y
BOURNS¥379税込¥4171袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応