カテゴリ

  • 整備工具・収納(46)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • IQD(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • マルヤス電業(38)
  • ツツミ工業(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • SMC(28)
  • VISHAY(28)
  • EPCOS(27)
  • エスコ(25)
  • YAGEO(23)
  • TDK(22)
  • ABRACON(19)
  • KEMET(17)
  • パナソニックコネクト(16)
  • EUROQUARTZ(15)
  • LITTELFUSE(11)
  • MICROCHIP(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30pf」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1袋 500個入BOURNS
72,980税込80,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6929-12
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1袋 500個入BOURNS
72,980税込80,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6933-70
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1袋 500個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1袋 500個入BOURNS
71,980税込79,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6929-43
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 30pF 1セット 5個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6931-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入BOURNS
1,698税込1,868
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6934-64
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1セット 5個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-90
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF BOURNS酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pFBOURNS
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルクアズワン品番65-7020-95
Bourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LE BOURNSBourns バリスタ 最大直流定格電圧:12V, CG0603MLC-12LEBOURNS
439税込483
1セット(10個)
7日以内出荷
最大直流定格電圧 = 12V制限電圧 = 30VChipGuardR ESDサプレッサ. RoHS対応 ESD保護 >;25 kV 低静電容量 ;0.5 pF (MLCシリーズ)、 ;0.05 pF (MLUシリーズ) 低漏洩電流 ;5 nA
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-81
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 25個入BOURNS
1,798税込1,978
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6966-35
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 530pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●エネルギー:7J●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:530pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-15
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 25個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-79
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 330 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7029-61
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入BOURNS
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-24
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V 530pF 1セット 2500個入BOURNS
69,980税込76,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:34V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:530pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-05
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入BOURNS
58,980税込64,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-20
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 300pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 300pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7025-58
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入BOURNS
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7028-56
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1袋 300個入BOURNS
51,980税込57,178
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-17
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pFBOURNS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6935-09
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 170pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 170pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:170pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7028-74
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7029-15
バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 250pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 250pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:250pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7025-66
バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 150pF 1袋 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7033-03
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入BOURNS
2,498税込2,748
1セット(5個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230Vアズワン品番65-6929-53
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 40pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420Vアズワン品番65-6930-21
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 40pF 1袋 300個入BOURNS
52,980税込58,278
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250Vアズワン品番65-6935-83
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:380V 最大直流定格電圧:505V 40pF 1袋 300個入BOURNS
53,980税込59,378
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:385V●最大直流定格電圧:505V●制限電圧:1000V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:380Vアズワン品番65-6930-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1袋 300個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 40pF 1袋 300個入BOURNS
51,980税込57,178
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320Vアズワン品番65-6935-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入BOURNS
26,980税込29,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6977-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入BOURNS
259税込285
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6978-90
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入BOURNS
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●エネルギー:29J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-02
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-21
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7029-28
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
65,980税込72,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
Bourns 酸化金属バリスタ BOURNSBourns 酸化金属バリスタBOURNS
4,598税込5,058
1リール(250個)
7日以内出荷
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-20
関連キーワード
カプラ 30pf特集