カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ATEN(1)
  • KSフィルター(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アズワン(7)
  • エスコ(2)
  • ノーブランド(2)
  • フジ矢(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ミヤコ自動車(2)
  • メイキコウ(48)
  • 堀内機械(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350t-150」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500F BOURNS

    Bourns 厚膜 抵抗器 35W 150Ω ±1%, PWR220T-35-1500F

    BOURNS
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応